Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 4,9

Réf.: 122340 4,9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,9 mm
Revêtement TiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 20,7 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 28 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,14 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122340 4,9
EAN / GTIN 4045197044532
Réf. fabricant 122340 4,9

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
65
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 122504.
Exécutions HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122345.
Type HE: commander avec 122355.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 4,9

Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 4,9

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  51.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  51.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  66.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  95.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  118.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiN TiN TiN TiAlN TiAlN
Bague de couleur Vert Vert Vert Vert Vert
⌀ nom. DC 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Tolérance ⌀ nominal h7 h7 h7 m7 m7
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,14 0,14 0,14 0,08 0,08
Longueur des goujures Lc 28 28 44 28 44
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 20,7 20,7 36,7 20,7 36,7