{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,9 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 63,2 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 7,9 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122301 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197042842 | |
Réf. fabricant | 122301 7,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal carbure monobloc, TiN, ⌀ DC h7: 7,9mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 71.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 58.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 117 mm | 117 mm |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 338 | DIN 338 |
Type | N | N |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | 75 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 63,2 mm | 63,2 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |