{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,2 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53,7 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 63 mm | |
Longueur totale L | 101 mm | |
⌀ queue Ds | 6,2 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122301 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197042675 | |
Réf. fabricant | 122301 6,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal carbure monobloc 6,2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 51.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 42.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 58.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | non revêtu | TiAlN |
Longueur totale L | 101 | 101 | 101 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |