Foret hélicoïdal carbure monobloc, TiN, ⌀ DC h7: 1mm

Réf.: 122301 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 1 mm
Revêtement TiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 10,5 mm
Angle d'hélice 30 degré
Queue Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 12 mm
Longueur totale L 34 mm
⌀ queue Ds 1 mm
Tolérance de queue h7
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122301 1
EAN / GTIN 4045197042156
Réf. fabricant 122301 1

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
230
Alu (à copeaux courts)
N
160
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
50
Acier < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
Fonte GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Similaires à DIN 338
⌀ nominal et de queue identique.
Revêtement TiN.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Serrage efficace dans le mandrin 34 1050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal carbure monobloc, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 1mm

Foret hélicoïdal carbure monobloc, TiN, ⌀ DC h7: 1mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  9.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF  7.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
58 article(s) en stock
CHF  11.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiN non revêtu TiAlN
Queue Queue cylindrique avec h7 Queue cylindrique avec h7 Queue cylindrique avec h7
Type d'outils Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc
Angle d'hélice 30 degré 30 degré 30 degré
Tolérance ⌀ nominal h7 h7 h7
Type N N N
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux