Microforet HPC en carbure monobloc 2,05 mm

Réf.: 121220 2,05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC +0,004 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / 0,004
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 2,05 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal 0 / 0,004
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 130 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 10 mm
    Queue Queue cylindrique avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 13 mm
    Longueur totale L 42 mm
    ⌀ queue Ds 3 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,05 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 121220 2,05
    EAN / GTIN 4045197353320
    Réf. fabricant 121220 2,05

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    200
    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    140
    Acier < 500 N/mm²
    P
    70
    Acier < 750 N/mm²
    P
    70
    Acier < 900 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    55
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    35
    Acier < 55 HRC
    H
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    Fonte GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    140
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Micro-forets hautes performances avec hélice extra longue.
    ⌀ de queue 3 h6 pour mandrins de frettage.
    Grande précision de concentricité et d’affûtage pour utilisation HPC dans l’usinage de l’acier.
    Tolérance:
    ⌀ nominal +0,004 mm.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.