Microforet HPC en carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 1,95mm

Réf.: 121220 1,95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC +0,004 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / 0,004
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 1,95 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal 0 / 0,004
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 130 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 9,1 mm
Queue Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 12 mm
Longueur totale L 38 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121220 1,95
EAN / GTIN 4045197353245
Réf. fabricant 121220 1,95

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
55
Acier < 1400 N/mm²
P
35
Acier < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Micro-forets hautes performances avec hélice extra longue.
⌀ de queue 3 h6 pour mandrins de frettage.
Grande précision de concentricité et d’affûtage pour utilisation HPC dans l’usinage de l’acier.
Tolérance:
⌀ nominal +0,004 mm.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.