{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / 0,004 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 9,2 mm | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 12 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 121220 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197353238 | |
Réf. fabricant | 121220 1,9 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |