{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,03 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 5×D | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,003 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 47,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 61 mm | |
Longueur totale L | 103 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans PEEK | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 121201 9,03 | |
EAN / GTIN | 4045197716002 | |
Réf. fabricant | 121201 9,03 |