Foret spécial en carbure monobloc DIN 6535 HA, non revêtu, ⌀ DC ±0,003: 8mm

Réf.: 121201 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC ±0,003 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 5×D
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,003
  • Nombre de dents Z: 1
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 8 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 5×D
Tolérance ⌀ nominal ±0,003
Nombre de dents Z 1
Angle de pointe 120 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 41 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 53 mm
Longueur totale L 91 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans PEEK 0,2 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121201 8
EAN / GTIN 4045197715906
Réf. fabricant 121201 8

Tableau d’application

PMMA Acrylique
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Foret de précision hélicoïdal pour les plastiques. L’autocentrage par la géométrie de coupe à 1 dent permet d’obtenir une précision de mesure maximale. Goujures hélicoïdales polies pour une évacuation optimale des copeaux. Possibilité de respecter la plage de tolérances IT7 du ⌀ d’entrée au ⌀ de sortie grâce à l’amincissement spécial.Tolérance: ⌀ nominal ±0,003 mm.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 121201 + 129100HB.
Type HE: commander avec le code art. 121201 + 129100HE.