{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nominalusis ⌀ DC | 3,02 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Exécution | 5×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,003 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Semi-Standard | oui | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f apdirbant PEEK | 0,1 mm/aps. | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 121201 3,02 | |
EAN / GTIN | 4045197715579 | |
Réf. fabricant | 121201 3,02 |