{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 36 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 141 mm | |
Longueur des goujures Lc | 195 mm | |
Longueur totale L | 344 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 25,5 mm | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,32 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116620 36 | |
EAN / GTIN | 4062406097448 | |
Réf. fabricant | 116620 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Forets aléseurs HSS N 36 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 379.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 128.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 233.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 36 | 36 | 36 |
Angle de pointe | 120 | 118 | 118 |
Longueur des goujures Lc | 195 | 195 | 195 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 141 | 141 | 141 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |