Forets aléseurs HSS N 32,6 mm

Réf.: 116620 32,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 343
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 120
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 32,6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 343
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 120 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 3
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 136,1 mm
Longueur des goujures Lc 185 mm
Longueur totale L 334 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 23 mm
Taille cône morse CM 4
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,3 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116620 32,6
EAN / GTIN 4062406097387

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
Fonte GG(G)
K
25
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Âme renforcée. Foret hélicoïdal rigide avec meilleur guidage dans l'alésage

Avantage(s):

Particulièrement adaptés à l'alésage de trous excentrés. Possibilité d'aligner des perçages décalés.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Important :
veiller à toujours atteindre le ⌀ de pré-perçage correspondant (voir tableau).
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier