{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 21,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 117,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 150 mm | |
Longueur totale L | 248 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 15,3 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,22 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116620 21,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097172 | |
Réf. fabricant | 116620 21,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Forets aléseurs HSS N 21,5 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 157.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 41.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 75.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 168.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 248 | 248 | 248 | 248 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Norme | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |