{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 1897 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 25,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 9,5 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113280 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197007681 | |
Réf. fabricant | 113280 9,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-E-PM HPC 9,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 66.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 55.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 32.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 27.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Sans |
Longueur totale L | 84 mm | 84 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 130 degré | 130 degré |