{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 1897 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113280 7 | |
EAN / GTIN | 4045197007605 | |
Réf. fabricant | 113280 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-E-PM HPC 7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 41.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 34.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 23.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 19.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 74 mm | 74 mm |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 7 mm | 7 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS E PM | HSS Co 8 |
Angle de pointe | 130 degré | 130 degré |