Foret court HSS-E-PM HPC 5,1 mm

Réf.: 113280 5,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  25.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  21.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Queue: Queue cylindrique
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 5,1 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 18,4 mm
Longueur des goujures Lc 26 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 5,1 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113280 5,1
EAN / GTIN 4062406232252
Réf. fabricant 113280 5,1

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
25
Acier < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

HSS fritté utilisant la métallurgie des poudres pour répondre aux exigences les plus élevées. Taillés avec une grande précision de concentricité. Larges goujures.
Avec amincissement type A/C à partir de 2,2 mm.

Avantage(s):

Utilisable avec des valeurs de coupe accrues.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.