Foret court HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 4,9mm

Réf.: 113150 4,9

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,9 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1897
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 18,7 mm
Longueur des goujures Lc 26 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 4,9 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113150 4,9
EAN / GTIN 4045197004482
Réf. fabricant 113150 4,9

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
Taillés avec une grande précision de concentricité.
Non revêtus.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret court HSS-E N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,9mm

Foret court HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 4,9mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  8.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  6.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  15.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  12.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  19.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  16.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu TiAlN TiN TiAlN
Bague de couleur Sans Sans Sans Bleu
⌀ nom. DC 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Norme DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8
Longueur des goujures Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
⌀ queue Ds 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm