Foret court HSS-E N 3 mm

Réf.: 113150 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 3 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 1897
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 130 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 11,5 mm
    Longueur des goujures Lc 16 mm
    Longueur totale L 46 mm
    ⌀ queue Ds 3 mm
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 113150 3
    EAN / GTIN 4045197004284
    Réf. fabricant 113150 3

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    80
    Alu (à copeaux courts)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Fonte GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
    Taillés avec une grande précision de concentricité.
    Non revêtus.

    Avantage(s):

    Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.