{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 20 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36 mm | |
Longueur des goujures Lc | 66 mm | |
Longueur totale L | 131 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113150 20 | |
EAN / GTIN | 4045197586506 | |
Réf. fabricant | 113150 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-E N 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 126.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 127.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 148.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 85.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiN | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 | Norme usine | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Cône morse | Queue à trois méplats de serrage |
Angle de pointe | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | H | N |