Foret court HSS-Co8 FS 9,9 mm

Réf.: 113140 9,9

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  45.00 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  37.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9,9 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 1897
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 28,2 mm
Longueur des goujures Lc 43 mm
Longueur totale L 89 mm
⌀ queue Ds 9,9 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113140 9,9
EAN / GTIN 4045197004017
Réf. fabricant 113140 9,9

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
87
Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
Taillés avec une grande précision de concentricité.
Avec amincissement type S (spécial).

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret court HSS-Co8 FS 9,9 mm

Foret court HSS-Co8 FS 9,9 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  45.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  37.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  21.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  17.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  42.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  35.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  52.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  43.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2
Revêtement TiAlN non revêtu TiN TiAlN
Arrosage interne non non non non
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
Angle de pointe 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré
⌀ queue Ds 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 28,2 mm 28,2 mm 28,2 mm 28,2 mm