Foret court HSS-Co8 FS 5,2 mm

Réf.: 113140 5,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 5,2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 1897
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 18,2 mm
Longueur des goujures Lc 26 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 5,2 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113140 5,2
EAN / GTIN 4045197003584
Réf. fabricant 113140 5,2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
87
Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
Taillés avec une grande précision de concentricité.
Avec amincissement type S (spécial).

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.