Foret court HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,6mm

Réf.: 113140 6,6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 1897
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 21,1 mm
Longueur des goujures Lc 31 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 6,6 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113140 6,6
EAN / GTIN 4045197003737
Réf. fabricant 113140 6,6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
87
Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
Taillés avec une grande précision de concentricité.
Avec amincissement type S (spécial).

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret court HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,6mm

Foret court HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,6mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  23.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  19.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  9.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  7.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  11.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  9.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  20.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  17.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  22.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  18.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  19.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  15.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  2.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2 2
Revêtement TiAlN non revêtu non revêtu TiN TiAlN TiAlN non revêtu
Longueur totale L 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Arrosage interne non non non non non non non
⌀ nom. DC 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm
Angle de pointe 130 degré 135 degré 130 degré 130 degré 130 degré 118 degré 118 degré
Longueur des goujures Lc 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm