Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-535W, Taille des gants: 10

Réf.: 094754 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  12.05 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  10.05 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Classe de protection anti-coupure: A
  • Norme/règlement: EN 407

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AlphaTec®
Contenu 1
Propriété des gants sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 10
EN 374 Type A (AJKLOPT)
Résistance aux produits chimiques AJKLOPT
EN 388 3132A
EN 407 X1XXXX
Matière Nitrile
Matériau support Nitril
AQL 0,65
Applications Polyvalents
Longueur 340 mm
Couleur noir / vert
Utilisation réutilisable
Poids 56,2 g
Classe de protection anti-coupure A
Norme/règlement EN 407
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement Nitril
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094754 10
EAN / GTIN 10076490463059
Réf. fabricant 58-535W/10

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
AlphaTec® 58-535W. Protection fiable pour une sécurité utilisateur accrue. La Ansell Grip Technology™ brevetée permet à l'utilisateur une manipulation contrôlée des objets mouillés et huileux avec moins d'efforts lors de la préhension. Une couche protectrice homogène réduit considérablement le risque que des substances chimiques pénètrent dans la peau à travers les gants. Avec un support nylon noir pour les travaux d'extérieurs.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.