Paire de gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® Solvex® 37-900, Taille des gants: 8

Réf.: 094743 8
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  8.45 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  7.05 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété des gants: sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Classe de protection anti-coupure: X

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AlphaTec®
Sommaire 1
Propriété des gants sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374
Taille des gants 8
EN 374 Type A (AJKLOPT)
Résistance aux produits chimiques AJKLOPT
EN 388 4101X
Matière Nitrile
Matériau support Nitril
AQL 0,65
Domaine d’application Polyvalents
Longueur 380 mm
Epaisseur 0,43 mm
Couleur rouge
Utilisation réutilisable
Poids 52,6 g
Classe de protection anti-coupure X
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement Nitril
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Identification et classification

Référence article 094743 8
EAN / GTIN 076490447120
Réf. fabricant 37-900/8
Fabricant Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Gants de qualité supérieure en nitrile pour la manipulation des produits chimiques à haut risque. Nouveau revêtement en nitrile pelliculé alliant résistance à l'usure et protection chimique accrues. Deux fois plus solides que le nitrile de référence, ils établissent de nouveaux records en matière de résistance mécanique contre l'abrasion et le transpercement. Testés à 100%: chaque gant fait l'objet d'un test contre les fuites et autres défauts avant la livraison.

Norme:

Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier