{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | sans latex; Hypoallergénique | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Résistance aux produits chimiques | KPT | |
Matière | Néoprène | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374 | |
Matériau support | Néoprène | |
Revêtement | Néoprène | |
Epaisseur | 0,13 mm | |
Longueur | 240 mm | |
Contenu | 100 | |
Poids | 4,1 g | |
Couleur | Vert | |
Applications | Précision | |
Taille des gants | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Utilisation | jetable | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants jetables | |
Type de produit | Gants jetables |
Référence article | 094726 9 | |
EAN / GTIN | 10076490492820 | |
Réf. fabricant | 25-101/8,5-9 |