Il existe une alternative à ce produit

Jeu de gants jetables NeoTouch® 25-101, Taille des gants: 8

Réf.: 094726 8
Fixer le prix 100 Unité (CHF 0,34 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex; Hypoallergénique
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants sans latex; Hypoallergénique
EN 374 Typ B (KPT)
Résistance aux produits chimiques KPT
Matière Néoprène
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374
Matériau support Néoprène
Revêtement Néoprène
Epaisseur 0,13 mm
Longueur 240 mm
Contenu 100
Poids 4,1 g
Couleur Vert
Applications Précision
Taille des gants 8
AQL 1,5
Utilisation jetable
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants jetables
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094726 8
EAN / GTIN 10076490492837
Réf. fabricant 25-101/7,5-8

Description

Exécution:

Boîte de gants jetables dans un distributeur. Catégorie III. Non poudrés.
NeoTouch® 25-101. Sans latex – pas de risque d’allergie de type I. Très confortables grâce au mélange synthétique spécial. Manchette longue et valeur AQL basse de 0,65 (EN 374-2) assurant une protection fiable contre les substances dangereuses. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norme:

EN 374; protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374