Jeu de gants jetables NeoTouch® 25-101 10

Réf.: 094726 10
Fixer le prix 100 Unité (CHF 0,34 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex; Hypoallergénique
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants sans latex; Hypoallergénique
EN 374 Typ B (KPT)
Résistance aux produits chimiques KPT
Matière Néoprène
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Matériau support Néoprène
Revêtement Néoprène
Epaisseur 0,13 mm
Longueur 240 mm
Contenu 100
Poids 4,1 g
Couleur Vert
Applications Précision
Taille des gants 10
AQL 1,5
Utilisation jetable
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants jetables
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094726 10
EAN / GTIN 10076490492813
Réf. fabricant 25-101/9,5-10

Description

Exécution:

Boîte de gants jetables dans un distributeur. Catégorie III. Non poudrés.
NeoTouch® 25-101. Sans latex – pas de risque d’allergie de type I. Très confortables grâce au mélange synthétique spécial. Manchette longue et valeur AQL basse de 0,65 (EN 374-2) assurant une protection fiable contre les substances dangereuses. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norme:

EN 374; protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374