{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Compatibles écrans tactiles | |
Tricot technologique | 18G | |
EN 388 | 4X21D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matériau support | INTERCEPT™, Kevlar | |
Revêtement | Mousse nitrile | |
Matière | Mousse nitrile | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | noir / gris | |
Taille des gants | 8 | |
Poids | 24 g | |
Longueur | 196 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans silicone | oui | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants anti-coupures | |
Classe de protection anti-coupure | D | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094563 8 | |
Réf. fabricant | 11-541/8 |