Paire de gants HyFlex® 11-541, Taille des gants: 7

Réf.: 094563 7
Remise
18,35 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 144 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Matériau support INTERCEPT™, Kevlar
Revêtement Mousse nitrile
Matière Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris
Taille des gants 7
Poids 24 g
Longueur 196 mm
Utilisation réutilisable
Sans silicone oui
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure D
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094563 7
EAN / GTIN 10076490458581
Réf. fabricant 11-541/7

Description

Exécution:

HyFlex® 11-541. Gants très légers intégrant la technologie de tricot à jauge 18 tout en offrant une protection élevée contre les coupures (classe D suivant EN 388:2016) grâce à la combinaison de fibres INTERCEPT™ et KEVLAR®. Revêtement en mousse nitrile fin, mais robuste. Idéals pour le montage de petites pièces métalliques à arêtes vives.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.