Paire de gants HyFlex® 11-541 11

Réf.: 094563 11
Remise
18,35 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 144 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Matériau support INTERCEPT™, Kevlar
Revêtement Mousse nitrile
Matière Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris
Taille des gants 11
Poids 24 g
Longueur 196 mm
Utilisation réutilisable
Sans silicone oui
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure D
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094563 11
Réf. fabricant 11-541/11

Description

Exécution:

HyFlex® 11-541. Gants très légers intégrant la technologie de tricot à jauge 18 tout en offrant une protection élevée contre les coupures (classe D suivant EN 388:2016) grâce à la combinaison de fibres INTERCEPT™ et KEVLAR®. Revêtement en mousse nitrile fin, mais robuste. Idéals pour le montage de petites pièces métalliques à arêtes vives.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.