{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HyFlex® | |
Sommaire | 1 | |
Propriété des gants | Hypoallergénique | |
Tricot technologique | 13G | |
EN 388 | 4342B | |
Matériau support | INTERCEPT™ | |
Revêtement | PU | |
Matière | PU | |
Variante de revêtement | Paume | |
Domaine d’application | Précision | |
Couleur | gris / blanc | |
Taille des gants | 10 | |
Poids | 24,3 g | |
Longueur | 208 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | B | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094488 10 | |
EAN / GTIN | 10076490052888 | |
Réf. fabricant | 11-724/10 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |