Paire de gants MASTER CUT B, Taille des gants: 11

Réf.: 094416 11
Remise
8,60 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  4.45 8,60 CHF / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  4.45 7,15 CHF / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
106 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Tricot technologique: 18G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MASTER CUT
Propriété des gants Sans DMF
Tricot technologique 18G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Matériau support HPPE
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur gris / noir
Taille des gants 11
Longueur 250 mm
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094416 11
EAN / GTIN 4062406273507
Réf. fabricant 094416 11

Description

Exécution:

Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. Idéals pour une manipulation précise de petites pièces coupantes. Idéals également pour les environnements légèrement huileux.
GARANT MASTER CUT B. Gants anti-coupures très souples avec niveau de protection anti-coupures B. Avec renfort entre le pouce et l’index pour une longévité accrue.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Paire de gants MASTER CUT B, Taille des gants: 11

Paire de gants MASTER CUT B, Taille des gants: 11

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
106 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
8,60 CHF
CHF  4.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 12  pièce(s)
7,15 CHF
CHF  4.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  11.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 12  pièce(s)
CHF  9.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Couleur gris / noir gris / noir
Matériau support HPPE HPPE
Taille des gants 11 11
EN 388 4X42B 4X42B
Classe de protection anti-coupure B B
Type de produit Gants anti-coupures Gants anti-coupures
Variante de revêtement Paume Revêtement 3/4

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier