Paire de gants MASTER CUT D 6

Réf.: 094446 6

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  15.90 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  13.25 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 18G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MASTER CUT
    Propriété des gants Renfort entre le pouce et l’index
    Tricot technologique 18G
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4442D
    Matériau support Fil spécial
    Revêtement Mousse nitrile
    Variante de revêtement Paume
    Applications Précision; Polyvalents
    Couleur gris / noir
    Utilisation réutilisable
    Classe de protection anti-coupure D
    Type de produit Gants anti-coupures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094446 6
    EAN / GTIN 4062406273392
    Réf. fabricant 094446 6

    Description

    Exécution:

    Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. Idéals pour une manipulation précise de petites pièces coupantes. Idéals également pour les environnements légèrement huileux.
    GARANT MASTER CUT D. Niveau de protection anti-coupures D, entièrement sans fibres de verre ou d’acier. Avec renfort entre le pouce et l’index pour une longévité accrue.
    Les gants peuvent être lavés jusqu’à 4 fois entre 40 et 60 °C.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier