Exécution:
Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. Idéals pour une manipulation précise de petites pièces coupantes. Grâce au revêtement intégral en nitrile jusqu’aux jointures des doigts, les gants conviennent très bien dans des environnements huileux. Une deuxième couche de revêtement en nitrile sablé sur la paume et les doigts assure une préhension particulièrement sûre. Avec renfort entre le pouce et l’index pour une longévité accrue.
GARANT MASTER CUT B OIL+. Gants anti-coupures très souples avec niveau de protection anti-coupures B. Idéals pour les environnements de travail huileux présentant des risques de coupure moyens, par exemple sur les machines d’usinage.
Norme:
EN 388; EN ISO 21420
Remarque(s):
La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Warning:
Utilisation normale- Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.
- Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.
- Pour travaux dans des environnements huileux.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
- Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
- Ne protège pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques et électriques.