Paire de gants HyFlex® 11-818 9

Réf.: 094358 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  6.95 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  5.80 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 1
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique
Ajustement Excellent
EN 388 3121A
Matériau support Nylon Spandex
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 200 mm
Couleur Bleu
Matériau revêtement Nitrile / PU
Taille des gants 9
Poids 16,5 g
Tricot technologique 18G
Sans silicone non
Utilisation réutilisable
Sans DMF non
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Bon
Préhension à l'huile Bon
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Excellent
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Matière Mousse nitrile
Classe de protection anti-coupure A
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094358 9
EAN / GTIN 10076490478541
Réf. fabricant 11-818/9

Description

Exécution:

HyFlex® 11-818. Avec revêtement innovant pour une durée de vie trois fois supérieure à celle de gants comparables. Matière de support en nylon spandex, technique de tricot à jauge 18, pour une sensibilité maximale lors des tâches de précision. Sans silicone ni latex. Conviennent notamment à la manipulation de pièces sensibles, à l'assemblage de précision avec des petites vis, à la préparation de lignes de fabrication.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.