Paire de gants HyFlex® 48-102 11

Réf.: 094268 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
285 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Contenu 1
EN 388 4121A
Matériau support Polyamide
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 219 mm
Couleur gris
Taille des gants 11
Poids 15 g
Tricot technologique 13G
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Matière PU
Classe de protection anti-coupure A
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094268 11
EAN / GTIN 10076490446847
Réf. fabricant 48-102/11

Description

Exécution:

Série HyFlex®. Gants en maille fine enduction paume et doigt pour les environnements de travail secs. Convient pour un travail précis, grande respirabilité. Pour les travaux légers dans l’industrie. Bonne mobilité pour une prise en main précise des petits objets. Particulièrement adaptés pour les travaux de montage légers, d’inspection, d’emballage de petites pièces.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.