Gants de mécanicien hybrides 6

Réf.: 094005 6

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  32.35 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  26.95 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Fermeture auto-agrippante
  • Classe de protection anti-coupure: X

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Contenu 1
    Séchage Séchage à l’air
    Propriété des gants Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Fermeture auto-agrippante
    EN 388 4111X
    Matériau support Similicuir/ Spandex
    Applications Heavy Duty
    Longueur 240 mm
    Taille des gants 6
    AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
    Utilisation réutilisable
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants multi-usages
    Classe de protection anti-coupure X
    Type de produit Gants multi-usages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094005 6
    EAN / GTIN 4062406295479
    Réf. fabricant 094005 6

    Description

    Exécution:

    Gants de mécanicien robustes, mais très souples pour activités difficiles et manipulation d’objets lourds et peu maniables. La paume est réalisée dans un similicuir extrêmement résistant à l’abrasion. En outre, la zone rembourrée absorbe les chocs et les coups et protège ainsi la main. Le dos est élastique et respirant pour garantir un confort maximal. Les index des gants sont adaptés à l’utilisation d’écrans tactiles. Il est ainsi possible d’utiliser, par exemple, un smartphone sans retirer le gant.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier