{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Séchage | Séchage à l’air | |
Propriété des gants | Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Fermeture auto-agrippante | |
EN 388 | 4111X | |
Matériau support | Similicuir/ Spandex | |
Applications | Heavy Duty | |
Longueur | 240 mm | |
Taille des gants | 10 | |
AQL | G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur. | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | X | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094005 10 | |
EAN / GTIN | 4062406295516 | |
Réf. fabricant | 094005 10 |