Gants de mécanicien hybrides 11

Réf.: 094005 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  31.85 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  26.55 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Fermeture auto-agrippante
  • Classe de protection anti-coupure: X

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Séchage Séchage à l’air
Propriété des gants Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Fermeture auto-agrippante
EN 388 4111X
Matériau support Similicuir/ Spandex
Applications Heavy Duty
Longueur 240 mm
Taille des gants 11
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure X
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094005 11
EAN / GTIN 4062406295523
Réf. fabricant 094005 11

Description

Exécution:

Gants de mécanicien robustes, mais très souples pour activités difficiles et manipulation d’objets lourds et peu maniables. La paume est réalisée dans un similicuir extrêmement résistant à l’abrasion. En outre, la zone rembourrée absorbe les chocs et les coups et protège ainsi la main. Le dos est élastique et respirant pour garantir un confort maximal. Les index des gants sont adaptés à l’utilisation d’écrans tactiles. Il est ainsi possible d’utiliser, par exemple, un smartphone sans retirer le gant.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier