Chaussures basses noir/bleu VD PRO 1500 ESD, S2 NB 44

Réf.: 092531 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD PRO 1000 ESD
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Isolation au froid jusqu’à -20 °C
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 44
Couleur Noir / bleu
Matériau semelle extérieure TPU Athletic
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092531 44
EAN / GTIN 4044348503850
Réf. fabricant VD PRO 1500 ESD NB 44

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures basses sans coutures. Languette antipoussière, applications sur la tige.
Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
Avec semelle première en cuir véritable.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092532.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.
Comprend l’élément amortisseur rouge et vert