Bottines à lacets noir/bleu VD PRO 1800 ESD, S2 XB 36

Réf.: 092542 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série VD PRO 1000 ESD
    Sexe Homme
    Classe de protection S2
    Matériau coque de protection Aluminium
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Propriété Amortissement Vario®
    Pointure UE 36
    Couleur Noir / bleu
    Type de produit Bottes de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092542 36
    EAN / GTIN 4044348520147
    Réf. fabricant VD PRO 1800 ESD XB 36

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
    • Tige en microfibres très légères.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
    • Semelle première en cuir véritable.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
    Bottines à lacets sans coutures. Languette antipoussière. Bordure rembourrée.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    En stock dans les pointures UE 39 – 46. À commander dans les pointures UE 36 – 50.