Chaussures basses noir/bleu VD PRO 1500 ESD, S2 NB 48

Réf.: 092531 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série VD PRO 1000 ESD
    Sexe Homme
    Classe de protection S2
    Matériau coque de protection Aluminium
    Isolation au froid jusqu’à -20 °C
    Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Propriété Amortissement Vario®
    Pointure UE 48
    Couleur noir / bleu
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092531 48
    EAN / GTIN 4044348550144
    Réf. fabricant VD PRO 1500 ESD NB 48/49

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
    • Tige en microfibres très légères.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Chaussures basses sans coutures. Languette antipoussière, applications sur la tige.
    Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
    Avec semelle première en cuir véritable.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    Modèle large XB sous 092532.
    Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.
    Comprend l’élément amortisseur rouge et noir