Chaussures basses noires VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 50

Réf.: 092508 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Aluminium
    Résistance à la pénétration Tissu
    Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
    Isolation au froid jusqu’à -20 °C
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Référence fabricant Chaussures basses VD 1510 SMC SF S3 XB
    Pointure UE 50
    Couleur noir
    Protection du métatarse Mousse PVC
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092508 50
    EAN / GTIN 4044348700440
    Réf. fabricant VD1510SMCSFXB50P

    Description

    Version:

    VARIO DYNAMICS PRO safety shoes protect the heel and mid-foot with the SECURA META COVER mid-foot protection whilst at the same time ensuring the flexibility of the shoes.
    • Upper made of a very light microfibre.
    • Dust flap.
    • Seamless shoe design.
    • Breathable functional lining.
    • Perbunan outer sole, Athletic ESD, slate grey.
    • ERGO-SOFT ESD comfort mid-sole inlay.
    • Protection against electrostatic discharge (ESD).

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Note:

    Wide version XB, see No. 092508.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires