Chaussures basses noires VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 47

Réf.: 092508 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Aluminium
    Résistance à la pénétration Tissu
    Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
    Isolation au froid jusqu’à -20 °C
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Référence fabricant Chaussures basses VD 1510 SMC SF S3 XB
    Pointure UE 47
    Couleur noir
    Protection du métatarse Mousse PVC
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092508 47
    EAN / GTIN 4044348700426
    Réf. fabricant VD1510SMCSFXB47P

    Description

    Exécution:

    Les chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO protègent le cou-de-pied et le métatarse grâce à la protection du métatarse certifiée SECURA META COVER tout en préservant la souplesse de la chaussure.
    • Tige en microfibres très légères.
    • Languette antipoussière.
    • Sans coutures.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Semelle extérieure Perbunan, Athletic ESD, gris ardoise.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC Existe en S1P

    Remarque(s):

    Modèle large XB sous 092508.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires