Chaussures basses noires VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 45

Réf.: 092508 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Tissu
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Isolation au froid jusqu’à -20 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Référence fabricant Chaussures basses VD 1510 SMC SF S3 XB
Pointure UE 45
Couleur noir
Protection du métatarse Mousse PVC
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092508 45
EAN / GTIN 4044348700402
Réf. fabricant VD1510SMCSFXB45P

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO protègent le cou-de-pied et le métatarse grâce à la protection du métatarse certifiée SECURA META COVER tout en préservant la souplesse de la chaussure.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Languette antipoussière.
  • Sans coutures.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure Perbunan, Athletic ESD, gris ardoise.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC Existe en S1P

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092508.