{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Service Plus | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 60% coton; 40 % polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 250 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | Couleur 60 °C | |
Couleur | Noir / rouge | |
Taille UK | S | |
Taille US | S | |
Taille ES | C46 | |
Taille NL | C46 | |
Taille SE | C56 | |
Taille de confection DE | 46 | |
Taille FR | 40 | |
Taille IT | C46 | |
Norme | EN 14404 | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091760 46 | |
EAN / GTIN | 7330509544587 | |
Réf. fabricant | 149513309956C46 | |
Manufacturer | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |