Sweater hybride pour dames Service Plus S

Réf.: 091775 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Service Plus
Sexe Dame
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir / rouge
Taille unisexe ZA
Type de produit Veste sweatshirt

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091775 S
EAN / GTIN 7330509727119
Réf. fabricant 346425269956S

Description

Exécution:

Blouson hybride pour dames, moderne et fonctionnel tenant bien chaud et offrant une grande liberté de mouvement. Il est muni d’une fermeture éclair robuste en plastique sur le devant et d’un rabat coupe-vent intérieur. Les poches latérales sont pourvues d’une fermeture éclair, les poignets sont munis de manchettes. La matière de surface peut être ornée d’un logo de société.
Blouson sweat-shirt non doublé avec devant matelassé, taille côtelée et capuche fixe.