Pantalon de maintenance Service Plus 30

Réf.: 091760 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 60% coton; 40 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 250
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 60 °C
  • Norme: EN 14404

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Service Plus
    Prestation de service spéciale Personnalisation
    Sexe Homme
    Composition du tissu 60% coton; 40 % polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu 250 g/m2
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Lavage Couleur 60 °C
    Couleur Noir / rouge
    Taille ES D120
    Taille NL D120
    Taille SE C56
    Taille de confection DE 30
    Taille FR 56C
    Taille IT D120
    Norme EN 14404
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091760 30
    EAN / GTIN 7330509544723
    Réf. fabricant 149513309956D30

    Description

    Exécution:

    Pantalon de service fonctionnel en tissu Ripstop particulièrement résistant. Teneur élevée en coton pour un plus grand confort. Bonne visibilité grâce aux motifs réfléchissants discrets.
    • Poches latérales.
    • Poches revolver.
    • Poches à soufflet sur la jambe, poche stylo et compartiment pour téléphone portable.
    • Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.
    • Poche pour mètre pliant avec porte-couteau pratique.

    Pantalon avec bas des jambes réglables et genoux renforcés en stretch CORDURA®. Poche protège-genoux, à remplir par le haut.

    Remarque(s):

    Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page d'information à la fin du catalogue.
    Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
    Pantalon disponible en modèle dame en noir / rouge sous le code art. 091761. Disponibles en stock dans les pointures 36-46.
    Pantalon en noir / rouge avec grammage textile de 166 g/m² sous le code art. 091762.