{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vêtements ignifugés Blakläder | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 85% coton; 14 % polyester; 1% de fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 350 g/m2 | |
Lavage | Couleur 60 °C | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Pas de nettoyage chimique | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Ne pas repasser | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | |
Couleur | noir | |
Taille unisexe | 3XL | |
Norme | EN CEI 61482-2; EN ISO 13034 | |
Type de produit | Veste ignifugée |
Référence article | 091464 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509546932 | |
Réf. fabricant | 406115169994XXXL |