Veste ignifugée, noir, Taille de confection DE: 2XL

Réf.: 091464 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 85% coton; 14 % polyester; 1% de fibre spéciale
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 350
  • Lavage: Couleur 60 °C
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN CEI 61482-2; EN ISO 13034

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements ignifugés Blakläder
Sexe Unisexe
Composition du tissu 85% coton; 14 % polyester; 1% de fibre spéciale
Grammage du matériau / densité du tissu 350 g/m2
Lavage Couleur 60 °C
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique Pas de nettoyage chimique
Séchage Séchage en douceur (basse température)
Repassage Ne pas repasser
Vêtements suivant DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur noir
Taille unisexe 2XL
Norme EN CEI 61482-2; EN ISO 13034
Type de produit Veste ignifugée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091464 2XL
EAN / GTIN 7330509546925
Réf. fabricant 406115169994XXL

Description

Exécution:

Blouson ignifugé robuste à fermeture éclair métallique invisible. Un pli d’aisance dans le dos et des coudes préformés assurent un maximum de souplesse et de confort.
  • Poches pratiques.
  • Motifs réfléchissants pour une meilleure visibilité.
  • Ourlet réglable par fermeture auto-agrippante.

Norme:

  • EN 1149-5
  • EN CEI 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
  • EN ISO 11611, classe 1 / A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Remarque(s):

Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.